6.75 CHF/ Unitéhors TVA
7.30 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.75 CHF | - |
10+ | 5.65 CHF | 16.30% |
50+ | 5.35 CHF | 20.74% |
100+ | 4.55 CHF | 32.59% |
150+ | 4.45 CHF | 34.07% |
225+ | 4.35 CHF | 35.56% |
338+ | 4.25 CHF | 37.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 105/Z |
Série | ITV 105/Z |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Dimension raccord filetée (pouces) 2 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Ouverture de clé | 22 mm |
A | 1/4" |
B | 3/8" |
C | 8 mm |
D | 22.5 mm |