3.90 CHF/ Unitéhors TVA
4.22 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.90 CHF | - |
10+ | 3.25 CHF | 16.67% |
50+ | 3.15 CHF | 19.23% |
100+ | 2.80 CHF | 28.21% |
150+ | 2.75 CHF | 29.49% |
225+ | 2.70 CHF | 30.77% |
338+ | 2.65 CHF | 32.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 105/Z |
Série | ITV 105/Z |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Dimension raccord filetée (pouces) 2 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Ouverture de clé | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 1/4" |
C | 8 mm |
D | 22 mm |