Eriks
ITV

ITV Nipple de réduction cylindrique type ITV 105/Z 1/4" - 1/2"

  • ERIKS:14889576
  • Fabricant:7613288219434
Image 1
Ajouter à la liste

10.00 CHF/ Unitéhors TVA

10.81 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.00 CHF

-

10+

8.45 CHF

15.50%

50+

7.85 CHF

21.50%

100+

7.10 CHF

29.00%

150+

6.95 CHF

30.50%

225+

6.80 CHF

32.00%

338+

6.65 CHF

33.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 105/Z
Série
ITV 105/Z
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/4 in
Dimension raccord filetée (pouces) 2
1/2 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
25 mm
A
1/4"
B
1/2"
C
8 mm
D
26 mm