11.45 CHF/ Unitéhors TVA
12.38 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.45 CHF | - |
10+ | 9.65 CHF | 15.72% |
50+ | 9.25 CHF | 19.21% |
100+ | 8.00 CHF | 30.13% |
150+ | 7.85 CHF | 31.44% |
225+ | 7.70 CHF | 32.75% |
338+ | 7.55 CHF | 34.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 105/Z |
Série | ITV 105/Z |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Dimension raccord filetée (pouces) 2 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Ouverture de clé | 26 mm |
A | 1/2" |
B | 1/2" |
C | 10 mm |
D | 28 mm |