Eriks
ITV

ITV Nipple de réduction conique type ITV 105 A5 1/8" - 1/4"

  • ERIKS:14885966
  • Fabricant:7613288137073
Image 1
Ajouter à la liste

3.60 CHF/ Unitéhors TVA

3.89 CHFTVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.60 CHF

-

10+

3.10 CHF

13.89%

50+

3.00 CHF

16.67%

100+

2.60 CHF

27.78%

150+

2.55 CHF

29.17%

225+

2.50 CHF

30.56%

338+

2.45 CHF

31.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 105
Série
ITV 105
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/8 in
Dimension raccord filetée (pouces) 2
1/4 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
17 mm
A
1/8"
B
1/4"
C
8 mm
D
21.5 mm