6.95 CHF/ Unitéhors TVA
7.51 CHFTVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.95 CHF | - |
10+ | 5.80 CHF | 16.55% |
50+ | 5.55 CHF | 20.14% |
100+ | 4.85 CHF | 30.22% |
150+ | 4.75 CHF | 31.65% |
225+ | 4.65 CHF | 33.09% |
338+ | 4.55 CHF | 34.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 105 |
Série | ITV 105 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Dimension raccord filetée (pouces) 2 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Ouverture de clé | 22 mm |
A | 1/4" |
B | 3/8" |
C | 11 mm |
D | 25.5 mm |