Eriks
ITV

ITV Nipple de réduction conique type ITV 105 A5 1/4" - 1/4"

  • ERIKS:14885957
  • Fabricant:7613288137202
Image 1
Ajouter à la liste

3.35 CHF/ Unitéhors TVA

3.62 CHFTVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.35 CHF

-

10+

2.95 CHF

11.94%

50+

2.75 CHF

17.91%

100+

2.45 CHF

26.87%

150+

2.40 CHF

28.36%

225+

2.35 CHF

29.85%

338+

2.30 CHF

31.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 105
Série
ITV 105
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/4 in
Dimension raccord filetée (pouces) 2
1/4 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
17 mm
A
1/4"
B
1/4"
C
11 mm
D
24.5 mm