13.85 CHF/ Unitéhors TVA
14.97 CHFTVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.85 CHF | - |
10+ | 11.85 CHF | 14.44% |
50+ | 11.15 CHF | 19.49% |
100+ | 9.65 CHF | 30.32% |
150+ | 9.45 CHF | 31.77% |
225+ | 9.25 CHF | 33.21% |
338+ | 9.05 CHF | 34.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 105 |
Série | ITV 105 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Dimension raccord filetée (pouces) 2 | 3/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Ouverture de clé | 32 mm |
A | 1/2" |
B | 3/4" |
C | 14 mm |
D | 35 mm |