

5.70 CHF/ Unitéhors TVA
6.16 CHFTVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.70 CHF | - |
10+ | 4.80 CHF | 15.79% |
50+ | 4.55 CHF | 20.18% |
100+ | 4.00 CHF | 29.82% |
150+ | 3.90 CHF | 31.58% |
225+ | 3.80 CHF | 33.33% |
338+ | 3.75 CHF | 34.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30462 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 19 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 9 mm |
C | 19 mm mm |
D | 33 mm |
ØD | 9 mm |