

3.20 CHF/ Unitéhors TVA
3.46 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.20 CHF | - |
10+ | 2.75 CHF | 14.06% |
50+ | 2.65 CHF | 17.19% |
100+ | 2.30 CHF | 28.12% |
150+ | 2.25 CHF | 29.69% |
225+ | 2.20 CHF | 31.25% |
338+ | 2.15 CHF | 32.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30460 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 12 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/8 in |
B | 6 mm |
C | 19 mm mm |
D | 29.5 mm |
ØD | 9 mm |