

3.60 CHF/ Unitéhors TVA
3.89 CHFTVA incluse
73 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.60 CHF | - |
10+ | 3.10 CHF | 13.89% |
50+ | 2.80 CHF | 22.22% |
100+ | 2.60 CHF | 27.78% |
150+ | 2.55 CHF | 29.17% |
225+ | 2.50 CHF | 30.56% |
338+ | 2.45 CHF | 31.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30459 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 14 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/4 in |
B | 8 mm |
C | 19 mm mm |
D | 33 mm |
ØD | 9 mm |