

3.40 CHF/ Unitéhors TVA
3.68 CHFTVA incluse
100 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.40 CHF | - |
10+ | 2.95 CHF | 13.24% |
50+ | 2.80 CHF | 17.65% |
100+ | 2.45 CHF | 27.94% |
150+ | 2.40 CHF | 29.41% |
225+ | 2.35 CHF | 30.88% |
338+ | 2.30 CHF | 32.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30454 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 12 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/8 in |
B | 6 mm |
C | 19 mm mm |
D | 29.5 mm |
ØD | 7 mm |