

4.35 CHF/ Unitéhors TVA
4.70 CHFTVA incluse
135 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.35 CHF | - |
10+ | 3.65 CHF | 16.09% |
50+ | 3.35 CHF | 22.99% |
100+ | 3.05 CHF | 29.89% |
150+ | 3.00 CHF | 31.03% |
225+ | 2.95 CHF | 32.18% |
338+ | 2.90 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30455 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 14 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/4 in |
B | 8 mm |
C | 19 mm mm |
D | 32 mm |
ØD | 7 mm |