

6.10 CHF/ Unitéhors TVA
6.59 CHFTVA incluse
469 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.10 CHF | - |
10+ | 5.25 CHF | 13.93% |
50+ | 4.85 CHF | 20.49% |
100+ | 4.35 CHF | 28.69% |
150+ | 4.25 CHF | 30.33% |
225+ | 4.15 CHF | 31.97% |
338+ | 4.05 CHF | 33.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30463 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 21 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 10 mm |
C | 20 mm mm |
ØD | 17 mm |