

8.60 CHF/ Unitéhors TVA
9.30 CHFTVA incluse
895 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.60 CHF | - |
10+ | 7.45 CHF | 13.37% |
50+ | 6.90 CHF | 19.77% |
100+ | 5.95 CHF | 30.81% |
150+ | 5.85 CHF | 31.98% |
225+ | 5.75 CHF | 33.14% |
338+ | 5.65 CHF | 34.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30464 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 24 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 10 mm |
C | 24 mm mm |
ØD | 17 mm |