

5.55 CHF/ Unitéhors TVA
6.00 CHFTVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.55 CHF | - |
10+ | 4.60 CHF | 17.12% |
50+ | 4.40 CHF | 20.72% |
100+ | 3.90 CHF | 29.73% |
150+ | 3.80 CHF | 31.53% |
225+ | 3.75 CHF | 32.43% |
338+ | 3.70 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30457 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 19 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 9 mm |
C | 20 mm mm |
D | 34 mm |
ØD | 12 mm |