

4.80 CHF/ Unitéhors TVA
5.19 CHFTVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.80 CHF | - |
10+ | 4.05 CHF | 15.62% |
50+ | 3.80 CHF | 20.83% |
100+ | 3.30 CHF | 31.25% |
150+ | 3.25 CHF | 32.29% |
225+ | 3.20 CHF | 33.33% |
338+ | 3.15 CHF | 34.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30461 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 14 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/4 in |
B | 8 mm |
C | 20 mm mm |
D | 33 mm |
ØD | 12 mm |