

10.10 CHF/ Unitéhors TVA
10.92 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.10 CHF | - |
10+ | 8.55 CHF | 15.35% |
50+ | 8.05 CHF | 20.30% |
100+ | 7.05 CHF | 30.20% |
150+ | 6.90 CHF | 31.68% |
225+ | 6.75 CHF | 33.17% |
338+ | 6.60 CHF | 34.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119-Z |
Type | 30458 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 22 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 10 mm |
C | 20 mm mm |
D | 35.5 mm |
ØD | 12 mm |