

3.30 CHF/ Unitéhors TVA
3.57 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.30 CHF | - |
10+ | 2.80 CHF | 15.15% |
50+ | 2.75 CHF | 16.67% |
100+ | 2.40 CHF | 27.27% |
150+ | 2.35 CHF | 28.79% |
225+ | 2.30 CHF | 30.30% |
338+ | 2.25 CHF | 31.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30402 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 12 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/8 in |
B | 7.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 6 mm |