

6.55 CHF/ Unitéhors TVA
7.08 CHFTVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.55 CHF | - |
10+ | 5.50 CHF | 16.03% |
50+ | 5.20 CHF | 20.61% |
100+ | 4.55 CHF | 30.53% |
150+ | 4.45 CHF | 32.06% |
225+ | 4.35 CHF | 33.59% |
338+ | 4.25 CHF | 35.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30410 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 17 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 11.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 9 mm |