

5.05 CHF/ Unitéhors TVA
5.46 CHFTVA incluse
139 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.05 CHF | - |
10+ | 4.25 CHF | 15.84% |
50+ | 4.00 CHF | 20.79% |
100+ | 3.40 CHF | 32.67% |
150+ | 3.35 CHF | 33.66% |
225+ | 3.30 CHF | 34.65% |
338+ | 3.25 CHF | 35.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30409 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 14 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/4 in |
B | 11 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 9 mm |