

8.95 CHF/ Unitéhors TVA
9.67 CHFTVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.95 CHF | - |
10+ | 7.55 CHF | 15.64% |
50+ | 7.15 CHF | 20.11% |
100+ | 6.25 CHF | 30.17% |
150+ | 6.15 CHF | 31.28% |
225+ | 6.05 CHF | 32.40% |
338+ | 5.95 CHF | 33.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30411 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 22 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 14 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 9 mm |