

9.25 CHF/ Unitéhors TVA
10.00 CHFTVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.25 CHF | - |
10+ | 7.95 CHF | 14.05% |
50+ | 7.40 CHF | 20.00% |
100+ | 6.50 CHF | 29.73% |
150+ | 6.35 CHF | 31.35% |
225+ | 6.25 CHF | 32.43% |
338+ | 6.15 CHF | 33.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30427 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 22 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 14 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 18 mm |