

10.05 CHF/ Unitéhors TVA
10.86 CHFTVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.05 CHF | - |
10+ | 8.45 CHF | 15.92% |
50+ | 7.95 CHF | 20.90% |
100+ | 7.10 CHF | 29.35% |
150+ | 6.95 CHF | 30.85% |
225+ | 6.80 CHF | 32.34% |
338+ | 6.65 CHF | 33.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30426 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 22 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 14 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 17 mm |