

7.70 CHF/ Unitéhors TVA
8.32 CHFTVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.70 CHF | - |
10+ | 6.60 CHF | 14.29% |
50+ | 6.10 CHF | 20.78% |
100+ | 5.55 CHF | 27.92% |
150+ | 5.45 CHF | 29.22% |
225+ | 5.35 CHF | 30.52% |
338+ | 5.25 CHF | 31.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30420 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 17 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 14 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 16 mm |