

10.80 CHF/ Unitéhors TVA
11.67 CHFTVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.80 CHF | - |
10+ | 9.25 CHF | 14.35% |
50+ | 8.45 CHF | 21.76% |
100+ | 7.60 CHF | 29.63% |
150+ | 7.45 CHF | 31.02% |
225+ | 7.30 CHF | 32.41% |
338+ | 7.15 CHF | 33.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30419 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 17 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 11.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 14 mm |