

8.40 CHF/ Unitéhors TVA
9.08 CHFTVA incluse
90 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.40 CHF | - |
10+ | 7.10 CHF | 15.48% |
50+ | 6.75 CHF | 19.64% |
100+ | 5.85 CHF | 30.36% |
150+ | 5.75 CHF | 31.55% |
225+ | 5.65 CHF | 32.74% |
338+ | 5.55 CHF | 33.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30421 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 22 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 11.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 14 mm |