

6.95 CHF/ Unitéhors TVA
7.51 CHFTVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.95 CHF | - |
10+ | 5.80 CHF | 16.55% |
50+ | 5.55 CHF | 20.14% |
100+ | 4.85 CHF | 30.22% |
150+ | 4.75 CHF | 31.65% |
225+ | 4.65 CHF | 33.09% |
338+ | 4.55 CHF | 34.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30417 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 17 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 11.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 12 mm |