

9.50 CHF/ Unitéhors TVA
10.27 CHFTVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.50 CHF | - |
10+ | 8.20 CHF | 13.68% |
50+ | 7.60 CHF | 20.00% |
100+ | 6.60 CHF | 30.53% |
150+ | 6.40 CHF | 32.63% |
225+ | 6.30 CHF | 33.68% |
338+ | 6.20 CHF | 34.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30418 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 22 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 14 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 12 mm |