

6.10 CHF/ Unitéhors TVA
6.59 CHFTVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.10 CHF | - |
10+ | 5.20 CHF | 14.75% |
50+ | 4.90 CHF | 19.67% |
100+ | 4.30 CHF | 29.51% |
150+ | 4.20 CHF | 31.15% |
225+ | 4.10 CHF | 32.79% |
338+ | 4.00 CHF | 34.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30414 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 17 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8 in |
B | 11.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 10 mm |