

3.50 CHF/ Unitéhors TVA
3.78 CHFTVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.50 CHF | - |
10+ | 3.00 CHF | 14.29% |
50+ | 2.90 CHF | 17.14% |
100+ | 2.55 CHF | 27.14% |
150+ | 2.50 CHF | 28.57% |
225+ | 2.45 CHF | 30.00% |
338+ | 2.40 CHF | 31.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30412 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 12 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/8 in |
B | 7.5 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 10 mm |