

5.30 CHF/ Unitéhors TVA
5.73 CHFTVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.30 CHF | - |
10+ | 4.50 CHF | 15.09% |
50+ | 4.25 CHF | 19.81% |
100+ | 3.60 CHF | 32.08% |
150+ | 3.55 CHF | 33.02% |
225+ | 3.50 CHF | 33.96% |
338+ | 3.45 CHF | 34.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30413 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 14 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/4 in |
B | 11 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 10 mm |