

9.10 CHF/ Unitéhors TVA
9.84 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.10 CHF | - |
10+ | 7.60 CHF | 16.48% |
50+ | 7.20 CHF | 20.88% |
100+ | 6.30 CHF | 30.77% |
150+ | 6.20 CHF | 31.87% |
225+ | 6.10 CHF | 32.97% |
338+ | 6.00 CHF | 34.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 119 |
Type | 30415 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimension hexagone | 22 mm |
Pression de service | 60 bar |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/2 in |
B | 14 mm |
C | 19.5 mm mm |
ØD | 10 mm |