Eriks
ITV

ITV Manchon de réduction type ITV 106 A6 M5 - 1/8"

  • ERIKS:14889577
  • Fabricant:7613288219427
Image 1
Ajouter à la liste

5.20 CHF/ Unitéhors TVA

5.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.20 CHF

-

10+

4.40 CHF

15.38%

50+

4.20 CHF

19.23%

100+

3.55 CHF

31.73%

150+

3.50 CHF

32.69%

225+

3.45 CHF

33.65%

338+

3.40 CHF

34.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 106
Forme
Réducteur du filetage
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
A
M 5
B
1/8"
C
13.5 mm