Eriks
ITV

ITV Manchon de fermeture type ITV 108 A8 1/4"

  • ERIKS:14889586
  • Fabricant:7613288219298
Image 1
Ajouter à la liste

3.90 CHF/ Unitéhors TVA

4.22 CHFTVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.90 CHF

-

10+

3.25 CHF

16.67%

50+

3.15 CHF

19.23%

100+

2.80 CHF

28.21%

150+

2.75 CHF

29.49%

225+

2.70 CHF

30.77%

338+

2.65 CHF

32.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 108
Type
30303
Série
ITV 108
Type
30303
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/4 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
14 mm
A
1/4"
B
11 mm
C
15.5 mm