Eriks
ITV

ITV Mamelon double cylindrique type ITV 101 A1 3/8"-3/8"

  • ERIKS:14885943
  • Fabricant:7613288137363
Image 1
Ajouter à la liste

5.65 CHF/ Unitéhors TVA

6.11 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.65 CHF

-

10+

4.70 CHF

16.81%

50+

4.50 CHF

20.35%

100+

3.95 CHF

30.09%

150+

3.80 CHF

32.74%

225+

3.75 CHF

33.63%

338+

3.70 CHF

34.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 101
Forme
Raccord double
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/8"
A
3/8"
B
3/8"
D
23 mm
E
9 mm
F
9 mm