Eriks
ITV

ITV Mamelon double cylindrique type ITV 101 A1 3/8"-1/2"

  • ERIKS:14885953
  • Fabricant:7613288137240
Image 1
Ajouter à la liste

8.85 CHF/ Unitéhors TVA

9.57 CHFTVA incluse

835 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.85 CHF

-

10+

7.40 CHF

16.38%

50+

7.10 CHF

19.77%

100+

6.15 CHF

30.51%

150+

6.05 CHF

31.64%

225+

5.95 CHF

32.77%

338+

5.85 CHF

33.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 101
Forme
Raccord double
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/8"
A
3/8"
B
1/2"
D
24.5 mm
E
10 mm
F
9 mm