Eriks
ITV

ITV Mamelon double cylindrique type ITV 101 A1 1/2"-3/4"

  • ERIKS:14888868
  • Fabricant:7613288235939
Image 1
Ajouter à la liste

17.95 CHF/ Unitéhors TVA

19.40 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.95 CHF

-

10+

15.10 CHF

15.88%

50+

14.40 CHF

19.78%

100+

12.55 CHF

30.08%

150+

12.30 CHF

31.48%

225+

12.05 CHF

32.87%

338+

11.80 CHF

34.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 101
Forme
Raccord double
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
A
1/2"
B
3/4"
D
26.5 mm
E
11 mm
F
10 mm