3.95 CHF/ Unitéhors TVA
4.27 CHFTVA incluse
2068 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.95 CHF | - |
10+ | 3.25 CHF | 17.72% |
50+ | 3.15 CHF | 20.25% |
100+ | 2.75 CHF | 30.38% |
150+ | 2.70 CHF | 31.65% |
225+ | 2.65 CHF | 32.91% |
338+ | 2.60 CHF | 34.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 102 |
Forme | Raccord double |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/8" |
A | 3/8" |
B | 3/8" |
D | 28 mm |
E | 11.5 mm |
F | 11.5 mm |