7.15 CHF/ Unitéhors TVA
7.73 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.15 CHF | - |
10+ | 6.10 CHF | 14.69% |
50+ | 5.70 CHF | 20.28% |
100+ | 5.15 CHF | 27.97% |
150+ | 5.00 CHF | 30.07% |
225+ | 4.90 CHF | 31.47% |
338+ | 4.80 CHF | 32.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 102 |
Forme | Raccord double |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/8" |
A | 3/8" |
B | 1/2" |
D | 31 mm |
E | 14 mm |
F | 11.5 mm |