Eriks
ITV

ITV Joint en PVC dur noir type ITV 411/P D11/P 3/4"

  • ERIKS:14889727
  • Fabricant:7613288214149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1.70 CHF/ Unitéhors TVA

1.84 CHFTVA incluse

500 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.70 CHF

-

10+

1.45 CHF

14.71%

50+

1.25 CHF

26.47%

100+

1.15 CHF

32.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 411
Type
800036
Diamètre intérieur
26.7 mm
Matériau
PVC, dur