Eriks
ITV

ITV Joint en PVC dur noir type ITV 411/P D11/P 1/8"

  • ERIKS:14889723
  • Fabricant:7613288214187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0.60 CHF/ Unitéhors TVA

0.65 CHFTVA incluse

217 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.60 CHF

-

10+

0.55 CHF

8.33%

50+

0.50 CHF

16.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 411
Type
800032
Diamètre intérieur
10.2 mm
Matériau
PVC, dur