




2.95 CHF/ Unitéhors TVA
3.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.95 CHF | - |
10+ | 2.55 CHF | 13.56% |
50+ | 2.35 CHF | 20.34% |
100+ | 2.10 CHF | 28.81% |
150+ | 2.05 CHF | 30.51% |
225+ | 2.00 CHF | 32.20% |
338+ | 1.95 CHF | 33.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 310 |
Type | 17008 |
Forme | Ecrou tournant femelle |
Matériau | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | M16x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |