




2.20 CHF/ Unitéhors TVA
2.38 CHFTVA incluse
130 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.20 CHF | - |
10+ | 1.95 CHF | 11.36% |
50+ | 1.80 CHF | 18.18% |
100+ | 1.60 CHF | 27.27% |
150+ | 1.55 CHF | 29.55% |
225+ | 1.50 CHF | 31.82% |
338+ | 1.45 CHF | 34.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 310 |
Type | 17007 |
Forme | Ecrou tournant femelle |
Matériau | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | M 14x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |