




1.50 CHF/ Unitéhors TVA
1.62 CHFTVA incluse
309 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.50 CHF | - |
10+ | 1.20 CHF | 20.00% |
50+ | 1.15 CHF | 23.33% |
100+ | 1.05 CHF | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 310 |
Type | 17005 |
Forme | Ecrou tournant femelle |
Matériau | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | M 10x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |