

2.75 CHF/ Unitéhors TVA
2.97 CHFTVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.75 CHF | - |
10+ | 2.45 CHF | 10.91% |
50+ | 2.20 CHF | 20.00% |
100+ | 1.95 CHF | 29.09% |
150+ | 1.90 CHF | 30.91% |
225+ | 1.85 CHF | 32.73% |
338+ | 1.80 CHF | 34.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 210 |
Type | 96803 |
Forme | Ecrou tournant femelle |
Matériau | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | M 12x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
Classe de pression | PN64 |