

3.75 CHF/ Unitéhors TVA
4.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.75 CHF | - |
10+ | 3.15 CHF | 16.00% |
50+ | 3.00 CHF | 20.00% |
100+ | 2.65 CHF | 29.33% |
150+ | 2.60 CHF | 30.67% |
225+ | 2.55 CHF | 32.00% |
338+ | 2.50 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 210 |
Type | 96804 |
Forme | Ecrou tournant femelle |
Matériau | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | M 16x1.5 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
Classe de pression | PN64 |