




9.95 CHF/ Unitéhors TVA
10.76 CHFTVA incluse
63 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.95 CHF | - |
10+ | 8.40 CHF | 15.58% |
50+ | 8.00 CHF | 19.60% |
100+ | 7.05 CHF | 29.15% |
150+ | 6.90 CHF | 30.65% |
225+ | 6.75 CHF | 32.16% |
338+ | 6.60 CHF | 33.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305/DZ |
Série | ITV 305/DZ |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 6.8 mm |
C | 23 mm |
D | 8 mm |
L | 23 mm |
D | 8/6 in |