




8.95 CHF/ Unitéhors TVA
9.67 CHFTVA incluse
203 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.95 CHF | - |
10+ | 7.65 CHF | 14.53% |
50+ | 7.10 CHF | 20.67% |
100+ | 6.30 CHF | 29.61% |
150+ | 6.20 CHF | 30.73% |
225+ | 6.10 CHF | 31.84% |
338+ | 6.00 CHF | 32.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305/DZ |
Série | ITV 305/DZ |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 4.6 mm |
C | 21 mm |
D | 6 mm |
L | 20 mm |
D | 6/4 in |