




10.30 CHF/ Unitéhors TVA
11.13 CHFTVA incluse
284 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.30 CHF | - |
10+ | 8.70 CHF | 15.53% |
50+ | 8.20 CHF | 20.39% |
100+ | 7.10 CHF | 31.07% |
150+ | 6.95 CHF | 32.52% |
225+ | 6.80 CHF | 33.98% |
338+ | 6.65 CHF | 35.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305/DZ |
Série | ITV 305/DZ |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 4.8 mm |
C | 21 mm |
D | 6 mm |
L | 22 mm |
D | 6/4 in |